Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Elastická spojovací těsnicí páska
Vysoce elastický systém pro utěsňování spojů, používající nehořlavou impregnovanou polyuretanovou pěnu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Předem stlačené pásky pro snadnou a rychlou instalaci
- Napěňující samolepicí konstrukce pro snadnou instalaci
- Objemová hmotnost přibližně 170 kg/m³
- Utěsňuje před ohněm a kouřem
- Odolné vůči UV záření a vodě
- Kompatibilní s těsnicími hmotami na bázi silikonu a akrylátu
- Tento spojovací těsnicí pásek neobsahuje silikon.
- Rychlé a čisté použití
- Snadné použití bez speciálních nástrojů
- Velmi dobré vlastnosti pro zvukovou izolaci a ochranu před teplem
- Doba požární odolnosti až F 120
- Netrpí praskáním spojů
- Nevyžaduje předběžné zvlhčování
Rozměry 18 / 70 x 50, 18 / 70 x 100, 22 / 90 x 50 a 22 / 90 x 100 na požádání
- Stavební materiál třídy DIN 4102 – B1
- Zkušební certifikát stavebního materiálu: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift
- Evropské technické schválení ETA-19/0060
Pro použití v rámci systému [L]
- Spárovací systém P
Pro expanzní spoje ve stěnách, stropech a oblastech spojů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!