Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Elektronický bezpečnostní transformátor ETW 60
Standardní provedení pro halogenová svítidla se zásuvným systémem HL1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Měkký start zabraňuje vysokým hodnotám proudu při startu a prodlužuje tak životnost transformátoru a světel.
Zabudovaná ochrana proti:
- Přepětí
- Zkratu na sekundárním vodiči
- Přetížení
- Chodu naprázdno
Filtr šumu RFI integrován v souladu s normou EN 55015
Imunita vůči rušení dle EN 50082.1
Po vyřešení problému (např. zkratu)se jednotka automaticky znovu spustí.
Vyrobeno v souladu s EN 61046
Jmenovité vstupní napětí: 230 V, 50–60 Hz
Jmenovité výstupní napětí: 12 V (SELV)
Maximální teplota okolí: 50 °C
Zkušební napětí: 4000 V
Materiál pouzdra: Nylon 6/6, vyztužený sklolaminátem
Barva pouzdra: Bílá
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!