Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přenosná pásová pila PBS 120
Kovová pásová pila, ideální pro použití na staveništích. Na řezání oceli, hliníku, mědi, mosazi, kovových odlitků, plastů a nerezové oceli.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kompaktní a lehké provedení
Snadná přeprava, ideální pro použití na staveništi.
Suché řezání
Ekologický provoz a snadná obsluha.
Možnost změny směru rotace pilového listu (proti směru hod. ručiček)
O 60 % rychlejší řezání
Výkonný motor 1200 W s elektronickou regulací otáček
Možnost nastavení konstantní řezné rychlosti podle velikosti obrobku a teplotní citlivosti materiálů.
Pevné úhlové dorazy 0°, 45° a 60°
Rychlá fixace běžných standardních pokosových spojů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!