Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Elektrická vibrační bruska ESS 115-2 S univerzálním upínacím systémem
Elektrická vibrační bruska ESS 115-2 S univerzálním upínacím systémem - 1
Elektrická vibrační bruska ESS 115-2 S univerzálním upínacím systémem - 2
Elektrická vibrační bruska ESS 115-2 S univerzálním upínacím systémem - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Elektrická vibrační bruska ESS 115-2 S univerzálním upínacím systémem

Pro upevnění brusného papíru se suchým zipem o rozměrech 230 x 115 mm a s 10 otvory a pro uchycení brusného papíru bez lepení
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
Vynikající výsledek broušení


  • Nízká vibrace a oscilační systém s dlouhou životností

  • Dosahuje vynikajících výsledků broušení téměř bez povrchových stop


Robustní upínací systém pro univerzální použití


  • Univerzální upínací systém umožňuje použití brusného papíru se suchým zipem i bez.

  • Lze použít s abrazivem o tloušťce do 10 mm


Integrované odsávání prachu


  • Prachová nádobka umožňující snadné vyprázdnění

  • Automatické odsávání prachu a omyvatelný polyesterový filtr


Čistá práce


Pomocné odsávání bočními odsávacími kanálky na brusné desce se suchým zipem.



Pevnější připojení externího vysavače


Univerzální přípojka pro odsávání s drážkováním

Upozornění

Nebezpečný prach (např. piliny nebo prach z nátěrů) je nutno odsávat vysavačem s certifikátem pro třídu prachu M. Pro odsávání prachu tohoto druhu je vhodný průmyslový vysavač ISS 45-M automatic, obj. č. 07011460.