Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Elektrický brusný pilník ESF 500-E Universal
Elektrický brusný pilník ESF 500-E Universal - 1
Elektrický brusný pilník ESF 500-E Universal - 2
Elektrický brusný pilník ESF 500-E Universal - 3
Elektrický brusný pilník ESF 500-E Universal - 4
Elektrický brusný pilník ESF 500-E Universal - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Elektrický brusný pilník ESF 500-E Universal

Tichý, praktický elektrický brusný pilník pro broušení, leštění, odstraňování otřepů a satinování v těžko dostupných místech bez opotřebení pásu
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
Komfortní práce


Brusné rameno, otočné o 360°, zajišťuje za každých okolností optimální pracovní pozici a umístění stroje



Nastavitelná rychlost pásu


Elektronická regulace umožňuje nastavení rychlosti pásu v rozsahu 6,5 až 15,5 m/s



Stálé otáčky


Konstantní elektronika



Ochrana uživatele a nástroje


Měkký start

Upozornění

Hodnoty emisí vibrací byly měřeny v souladu se standardizovanou metodou testování a lze je použít pro srovnání různých elektrických zařízení. Kromě toho je lze použít pro předběžné hodnocení expozice. Na elektrický brusný pilník lze použít brusné pásy do šířky 19 mm, ale společnost Würth dodává pouze brusné pásy do šířky 16 mm.