Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Ochranná přilba pro elektrikáře 6bodové provedení

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Ochranná přilba pro elektrikáře 6bodové provedení

Ochranná přilba pro elektrikáře bez ventilace, testováno a schváleno až do 440 VAC (EN397) a 1 000 V AC / 1 500 V DC (EN50365).

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
  • Tvar/mřížková struktura pohlcující energii

  • Robustní provedení se zesílenou horní částí

  • Skořepina z polyetylenu (PE)

  • Optimální ochrana krku

  • Žlábek pro odvod vody

  • Kapsy 30 mm pro ochranu sluchu/obličeje

  • 6bodové vnitřní provedení

  • Potní pásek ze savého fleecového materiálu

  • Protiskluzový potní pásek