Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E
Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E - 1
Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E - 2
Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E

Individuálně nastavitelná a ergonomická bezpečnostní přilba s krátkým kšiltem
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
Zcela uzavřená bezpečnostní helma pro elektrikáře


  • Podle norem EN 397 a EN 50365:2002 (1000 VAC)


Nerušený výhled nahoru


  • Velké zorné pole díky krátkému kšiltu


Flexibilní postroj pro odpružení


  • Možnost individuálního nastavení

  • 6bodový textilní vnitřní postroj


Bezpečné nošení a optimální komfort


  • Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii

  • Pohodlný textilní vnitřní postroj, který se přizpůsobí tvaru hlavy

  • Účinná podpora krku pro vysokou úroveň komfortu

  • Ventilace díky nastavitelným větracím otvorům

  • Spočívá přesně na hlavě

  • Lehké provedení


Jednoduché a rychlé nastavení šířky


  • Ráčnový systém seřizování


Optimální kombinace pro vyšší bezpečnost


  • Ochrana sluchu a hledí lze připevnit k bezpečnostní přilbě pomocí kapsám (30 mm)


Testováno dle normy EN 397 (průmyslová bezpečnostní přilba) podle doplňujících požadavků


  • Vhodná pro velmi nízké teploty již od -30 °C

  • Účinná absorpce otřesů