Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Elektrické instalační kleště VDE, IEC 60900
Elektrické instalační kleště VDE, IEC 60900 - 1
Elektrické instalační kleště VDE, IEC 60900 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Elektrické instalační kleště VDE, IEC 60900

3 nástroje v jedné sadě kleští: Pro štípání, odstraňování izolace a odizolování elektrických kabelů
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
Pro práci na částech pod napětím při dodržení všech bezpečnostních opatření


Do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC)



Nástroj 3 v 1


  • Snadná manipulace bez nutnosti výměny nástrojů

  • Funkce bočních štípacích kleští

  • Odizolování a stahování ergonomicky tahem


Ergonomická rukojeť pro bezpečnou práci


Protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou.



Přesné indukčně kalené řezné hrany



Celý povrch broušený a chromovaný



Vložený kloub