Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Elektronický bezdrátový přijímač
Elektronický bezdrátový přijímač - 1
Elektronický bezdrátový přijímač - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Elektronický bezdrátový přijímač

Bezdrátový přijímač pro spínání halogenových nebo LED transformátorů
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
  • Připojení: 230–240 V 50-60 Hz

  • Výstup: Max. 550 W

  • Napájecí kabel s eurozástrčkou, 2 m

  • Možnost propojení euro spojkou, 0,5 m
Upozornění

Bezdrátový přijímač lze ovládat několika bezdrátovými vypínači. Pečlivě si přečtěte pokyny v návodu k použití.

Ochrana proti elektronickému šumu v souladu s normou EN 55015