Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro montáž oken, čočkovitá zápustná hlava FBS
Ocel, galvanizovaná (tlustovrstvá pasivace), s vrstvou Deltacoll, PH
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Drážka: PH2
- Speciální závit s jehlovým hrotem
- Průměr hlavy 7,0 mm
Účinnější ochrana proti korozi
Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodin bez červené rzi na základním kovu.
Tepelná stabilita ochranné vrstvy proti korozi 150 °C
Vrstva pro ochranu proti korozi bez obsahu Cr(6).
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!