Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro montáž oken, samozávrtný, čočkovitá zápustná hlava Febos® Plus s prodlouženým vrtákem
Ocel s povlakem ALZ, pohon PH. Pro použití v automatických systémech, tříděno na válcích
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Závit šroubů do plechu
- s prodlouženým vrtacím hrotem pro vyšší pevnost výztuh
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 3,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 3,5 mm)
Povlak ALZ
Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227-NSS, 500 hodin bez koroze základního kovu
Ochranná vrstva proti korozi bez obsahu Cr(VI)
Tříděno podle válečků
Seřazeno podle průměru hlavy (cizí části > nebo < například průměr hlavy budou vyřazeny)
Nastavení stroje musí odpovídat šroubu.
Faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou:
- Plastový materiál a geometrie
- Ocel a její třída
- Axiální tlak
- Rychlost otáček stroje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!