Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro montáž oken, samozávrtný, čočkovitá zápustná hlava, FEBOS®plus Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, pohon AW
Pro použití v automatických systémech, tříděno na válcích
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Závit šroubů do plechu
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
Drážka AW
- Optimální přenos síly
- Žádné vyhazovací síly
- Přesné vystředění
- Rychlé nastavení polohy
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!