Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pevná kotva W-FAZ/A4
Čepová kotva pro velká zatížení do betonu s trhlinami a bez trhlin Nerezová ocel A4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.





Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoká pracovní zatížení, malá rozteč a vzdálenosti od okrajů
- Okamžité zatížení - bez čekání
- Pro časově úspornou montáž na místě
- Roztažná kotva řízená utahovacím momentem z nerezové oceli A4
Redukovaná efektivní hloubka kotvení
- Minimální požadavky na vrtání a čas
- Flexibilní použití
- Certifikát ETA-99/0011 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8-M20)
- Požární odolnost (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)









- Certifikát ETA-99/0011 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8-M20)
- Požární odolnost (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Individuální upevňovací bod s certifikátem
- Beton o normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2)
- Vhodné pro upevnění např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.
Individuální upevňovací bod bez certifikátu
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
W-FAZ/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!