Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dílenský vozík FLEXIBLE
Dílenský vozík FLEXIBLE - 1
Dílenský vozík FLEXIBLE - 2
Dílenský vozík FLEXIBLE - 3
Dílenský vozík FLEXIBLE - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Dílenský vozík FLEXIBLE

Dílenské vozíky pro flexibilní použití s hliníkovou rámovou konstrukcí, boční dvířka s odkládací přihrádkou pro větší úložný prostor
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
Velmi pevná hliníková rámová konstrukce


(Ideální pro snadné připevnění dodatečného příslušenství, jako je rozvaděč stlačeného vzduchu atd.)



Zaoblené rohy


Sníženo nebezpečí zranění a poškození jiných předmětů



  • Sklovláknový plast pro optimální kvalitu

  • Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 840 x 435 x 955 mm

  • Celkové zatížení: 300 kg

  • Pracovní výška: 955 mm

  • Zcela výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 45 kg

  • Rozměry zásuvek jsou vhodné pro sady nástrojů v pěnových vložkách

  • Dvě integrované rukojeti

  • Pryžová kolečka, řídicí kolečka o průměru 125 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka o průměru 125 mm

  • Dvě úložné schránky pro boční dvířka

  • Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.

  • Pracovní deska vroubkovaná z pryže a ocelového plechu

  • Široký sortiment příslušenství


Koncepce s dvoustupňovým zamykáním


  • Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou

  • Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu