Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fréza na bodové sváry Pro pneumatické nástroje HSCo Longlife
Extrémně odolná fréza na bodové svary s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro uvolnění bodových svarů pomocí pneumatických zařízení na vysokopevnostních panelech karoserie do 1200 N/mm2 všech typů vozidel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma
- Až 9krát delší životnost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy
- Až 2krát delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami (odolné proti teplu až do 800°), např. TiN
- Až o 50 % vyšší řezná rychlost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy
Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky frézování
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými frézami na bodové svary
Velmi přesné vystředění frézy na bodovém svaru a přesné frézování
Středicí hrot 115°
Řezání bez otřepů
Úhel hrotu 180° na frézovacích rozích
- Vhodné pro vrtání do vysokopevnostních karoserií/ocelového plechu <= 1200 N/mm2, litiny, plechů z nerezové oceli, mosazných plechů, hliníkových plechů, zinkových plechů, bronzových plechů, měděných plechů a plastových panelů
- Fréza na bodové svary o délce 44 mm s jednotnou stopkou o průměru 8 mm a speciální upínací plochou byla vyvinuta pro použití ve všech konvenčních pneumatických strojích (např. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitnagel, Spole Vision atd.)
Zajišťuje konstantní otáčky
Maximální rychlost otáčení plechů z nerezové oceli
- Max. 1200 ot/min pro ∅ 6 mm
- Max. 950 ot/min pro ∅ 8 mm
- Max. 730 ot/min pro ∅ 10 mm
Maximální rychlost otáčení u oceli/panelů karoserie až do 1200 N/mm2
- Max. 1650 ot/min pro ∅ 6–7 mm
- Max. 1200 ot/min pro ∅ 8-9 mm
- Max. 950 ot/min pro ∅ 10 mm
Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!