Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Fréza na bodové sváry Pro Spotle TH-902 HSCo Longlife
Fréza na bodové sváry Pro Spotle TH-902 HSCo Longlife - 1
Fréza na bodové sváry Pro Spotle TH-902 HSCo Longlife - 2
Fréza na bodové sváry Pro Spotle TH-902 HSCo Longlife - 3
Fréza na bodové sváry Pro Spotle TH-902 HSCo Longlife - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Fréza na bodové sváry Pro Spotle TH-902 HSCo Longlife

Extrémně odolná fréza na bodové svary s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro uvolnění bodových svarů pomocí pneumatických zařízení Spotle TH-902 a T-575 na vysokopevnostních panelech karoserie do 1200 N/mm2 všech typů vozidel
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
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma


  • Až 9krát delší životnost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy

  • Až 2krát delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami (odolné proti teplu až do 800°), např. TiN

  • Až o 50 % vyšší řezná rychlost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy


Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky frézování



Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými frézami na bodové svary



Velmi přesné vystředění frézy na bodovém svaru a přesné frézování


Středicí hrot 115°



Řezání bez otřepů


Úhel hrotu 180° na frézovacích rozích