- Pro efektivní montáž do zápustných závěsů Insert 3D o průměru 20 mm
- Lze použít jako samostatný frézovací prostředek nebo spojit do série přípravků
- Lze použít na dřevěné dveře se spárou 4 nebo 12 mm, s nebo bez těsnicího lemu
Pokud je frézovací přípravek používán jako sériový přípravek, měl by být druhý nebo třetí frézovací přípravek umístěn tak, aby vzdálenost mezi značkami „A“ odpovídala požadované vzdálenosti závěsů. Doporučujeme před první instalací provést zkušební řez.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Postup použití frézovacího přípravku:
- 1. Umístěte křídlo dveří do dveřního rámu
- 2. Přidejte horní spáru (min. 4 mm); na straně závěsu nesmí být žádná spára (frézovací přípravek obsahuje 4mm spáru)
- 3. Definujte umístění závěsu a označte referenční linii závěsu (střední závěs) na křídle dveří a dveřním rámu
- 4. Specifikujte tloušťku lemu. (Pro zajištění stability frézovacího přípravku pro lem tloušťky 18 mm doporučujeme použití dodaného nalepovacího mezikusu.)
- 5. Upněte frézovací přípravek na křídlo dveří. (Srovnejte značku na křídle dveří s drážkami na frézovacím přípravku.)
- 6. Vložte montážní šablonu do frézovacího přípravku a proveďte první řez (dorazový kroužek: průměr 30 mm, frézovací přípravek: průměr 20 mm, hloubka frézování: 50 mm)
- 7. Uvolněte frézovací přípravek a opakujte proces na další pozici
- 8. Vyčistěte zářezy
- 9. Vložte a upevněte závěsy
- 10. Vložte do rámu křídla dveří a zkontrolujte, zda správně fungují
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!