Pro efektivní montáž zápustných závěsů Insert 3D o průměru 20 mm
Lze použít jako jednoduchý navrtávací/frézovací rám nebo sestavit jako sériový přípravek
Lze použít na dřevěné dveře se spárou 4 nebo 12 mm, s nebo bez těsnicího lemu
Součásti dodávky:
- 1 frézovací přípravek
- 1 montážní šablona
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Postup použití frézovacího přípravku:
1. Umístěte křídlo dveří do dveřního rámu
2. Přidejte horní spáru (min. 4 mm); na straně závěsu nesmí být žádná spára (frézovací přípravek obsahuje 4mm spáru)
3. Definujte umístění závěsu a označte referenční linii závěsu (střední závěs) na křídle dveří a dveřním rámu
4. Specifikujte tloušťku lemu (pro zajištění stability frézovacího přípravku pro lem tloušťky 18 mm doporučujeme použití dodaného nalepovacího mezikusu)
5. Upněte frézovací přípravek na křídlo dveří (srovnejte značku na křídle dveří s drážkami na frézovacím přípravku)
6. Vložte montážní šablonu do frézovacího přípravku a proveďte první řez (dorazový kroužek: průměr 30 mm, frézovací přípravek: průměr 20 mm, hloubka frézování 50 mm)
7. Uvolněte frézovací přípravek a opakujte proces na další pozici
8. Vyčistěte zářezy
9. Vložte a upevněte závěsy
10. Vložte do rámu křídla dveří a zkontrolujte, zda správně fungují
Postup montáže jako sériový frézovací přípravek:
1. Připevněte sériový frézovací přípravek (délkové dorazy mohou být nastaveny zvlášť pro dveře DIN R + DIN L a jsou vloženy do spáry dveří)
2. Specifikujte umístění závěsu
3. Srovnejte frézovací přípravek dveří s frézovacím přípravkem rámu (vezměte v potaz horní spáru na frézovacím přípravku dveří o hloubce min. 4 mm)
4. Specifikujte tloušťku lemu (pro zajištění stability frézovacího přípravku pro lem tloušťky 18 mm doporučujeme
použití dodaného nalepovacího mezikusu)
5. Upněte sériový frézovací přípravek na křídlo dveří (vložte jej do dveřní spáry)
6. Vložte montážní šablonu do frézovacího přípravku a proveďte řezy (dorazový kroužek: průměr 30 mm, frézovací přípravek: průměr 20 mm, hloubka frézování: 50 mm)
7. Vyjměte sériový frézovací přípravek
8. Vyčistěte zářezy
9. Vložte a upevněte závěsy
10. Vložte do rámu křídla dveří a zkontrolujte, zda správně fungují
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!