Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Frézovací vrták ze slinutého karbidu Multi Performance
Univerzální vysoce výkonná vrtačka pro uvolňování bodových svarů a všech typů materiálových spojů, včetně součástí s mimořádně vysokou pevností (BTR, BOR, ocel WU atd.) u všech typů vozidel, např. na A sloupcích, B sloupcích, prazích atd.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Umožňuje spolehlivé uvolnění vysokopevnostních bodových svarů
Inovativní sklon s dokonalou rovnováhou mezi ostrými řeznými hranami a vysokou stabilitou
Umožňuje přesné řezání i při hrubých bodových svarech nebo zakřiveném materiálu
Inovativní geometrie ploch, která dokonale kombinuje výhody vrtáku a frézy
Velmi dobré chování při řezání závitů
Středicí bod se dvěma řeznými hranami nad středem
Bez velké námahy
Ostré provedení řezné hrany
Chod s nízkými vibracemi
Čtyři řezné hrany s extrémně nerovnou roztečí
Extrémně odolná a robustní
Zásadně delší životnost v porovnání s konvenčními vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary
Vícevrstvý povlak AlTiN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 950 °C
- Vysoká tvrdost a odolnost vůči opotřebení (tvrdost přibližně 3 300 HV)
- Snížený přívod tepla do panelu karoserie (nedochází k vytvrzování, tavení lepidla nebo temperování barev)
- Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)
3plošková stopka pro rychlejší a pohodlnější práci s ručními vrtačkami
- Žádné protáčení ve sklíčidle vrtačky
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrtačka Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
- Správná délka nástroje pro každou aplikaci: Krátká verze zajišťuje pohodlnou práci ve stísněných prostorech (např. podběhy kol), zatímco dlouhá verze zajišťuje snadný přístup k nízko položeným bodovým svarům (např. na prazích)
- Průměr vrtání 9 mm zajišťuje spolehlivé vrtání svarového bodu a jeho oblasti tepelného vstupu (výhoda oproti průměru 8 mm). Kromě toho není vytvořený otvor tak velký, že při zpětné montáži dílů karoserie je nutné nadměrné plnění (výhoda oproti průměru 10 mm)
Vhodné pro použití ve vrtačkách s tříčelisťovými sklíčidly
Pro vrtání jakéhokoliv druhu spojení materiálu:
- Řezání spojů bodového svařování
- Frézování nýtových spojů
- Řezání jednotlivých vrstev
- Frézování třecích svařovacích prvků
- Ořezávání průtočných šroubů
- Tvrdokov je extrémně tvrdý a proto křehký a náchylný k prasklinám při nesprávné manipulaci
- Krok 1: Sejměte ochranný kryt. Upněte vrták na trojhranné sklíčidlo. Zkontrolujte soustřednost.
- Krok 2: Umístěte vrták do středu bodového svaru, aniž byste na něj tlačili, a nechte jej běžet při plných otáčkách
- Krok 3: Po dosažení plné rychlosti otáčení jej plně ponořte do bodového svaru
- Krok 4: Při vytahování nechte vrták otáčet
- Za všech okolností se vyvarujte tvrdého kontaktu s materiálem, který má být vrtán, bočních nárazů nebo pádu vrtáku
- Použití chladicí kapaliny/maziva není nutné
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!