Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, zploštělá půlkulatá hlava s nákružkem a hexalobulární drážkou
Závitový šroub GEFU<SUP>®</SUP> Se závitem Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zploštělá půlkulatá hlava s&nbsp;nákružkem a&nbsp;hexalobulární drážkou - 1
Závitový šroub GEFU<SUP>®</SUP> Se závitem Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zploštělá půlkulatá hlava s&nbsp;nákružkem a&nbsp;hexalobulární drážkou - 2
Závitový šroub GEFU<SUP>®</SUP> Se závitem Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zploštělá půlkulatá hlava s&nbsp;nákružkem a&nbsp;hexalobulární drážkou - 3
Závitový šroub GEFU<SUP>®</SUP> Se závitem Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zploštělá půlkulatá hlava s&nbsp;nákružkem a&nbsp;hexalobulární drážkou - 4
Závitový šroub GEFU<SUP>®</SUP> Se závitem Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zploštělá půlkulatá hlava s&nbsp;nákružkem a&nbsp;hexalobulární drážkou - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, zploštělá půlkulatá hlava s nákružkem a hexalobulární drážkou

Kalená (-O-) pozinkovaná ocel DIN 7500-1, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem

Přečíst popis položky

Dostupné v 20 designech
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
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.



Výhody:



Úspora nákladů


  • Eliminuje řezání závitů


Neřezná tvorba závitu



Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu


  • Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu


Vysoká upínací síla


  • díky nízkým krouticím momentům


Vysoká nosnost


  • díky velkému přesahu boků závitu

  • Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)


Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)


  • Samozamykací sednutí závitu bez vůle


Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO


  • V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Upozornění

Vhodnost šroubů GEFU pro dané použití či součást je nutno předem otestovat. Směrodatné hodnoty pro rozměry otvorů jsou předepsány v normě DIN 7500-2.