Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták Longlife & Speed
Vysoce výkonný vrták s nově vyvinutým geometrickým závitem a hranou, odsazenou řeznou hlavou a speciální povrchovou úpravou pro optimální napnutí s minimálním třením a výrazně vyšší životností předřezávacího závitníku v hlubokých otvorech do měkkého dřeva a všech tvrdých dřev
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými hadovitými vrtáky
- Speciální povrchová úprava
- Ofsetová vrtací hlava
- Speciálně přizpůsobená geometrie kuželového závitníku
- Nově vyvinutá špička závitu
Ideální pro měkké a tvrdé dřevo (také exotické tvrdé dřevo, např. Azobé/Blongossi)
Nově vyvinutá špička závitu
Minimální síla potřebná díky nezávislému posuvu s ještě menším třením
Nová geometrie hrany
Dokonalý odvod třísek a směrová stabilita pro hluboké otvory
Optimalizovaná geometrie spirálové drážky
Šestihranná stopka (průměr nad 7 mm)
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Šetří čas
Pomocí nástrčného záhlubníku Würth (průměr nad 12 mm) je možné vrtání a kuželové zahloubení v jednom pracovním kroku
Větší efektivní délky
Nástavec Würth lze použít od průměru nad 22 mm
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Hadovitý vrták LONGLIFE & SPEED lze použít buď s ručním vedením, nebo stacionárně (např. obráběcí centra CNC, rámová centra na dřevo) pro rychlé vrtání rozměrově přesných hlubokých otvorů do dřeva (např. kotvy, nosníky). V tomto ohledu je nutné v závislosti na materiálu dodržovat hodnoty řezných podmínek uvedené v tabulce rychlostí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!