Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protipožární deka ze skelného vlákna/silikonu
Protipožární deka pro účinnou protipožární ochranu (včetně požárů lithium-iontových baterií)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro hašení požáru šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům
- Odolnost proti teplotám až do 750 °C a dlouhodobá tepelná odolnost až do 1300 °C
- Certifikováno pro použití při požárech lithium-iontových baterií
- Lze použít vícekrát v závislosti na intenzitě požáru a poškození (jako průřezy, otvory)
- Bezpečné zakrytí pomocí 60 cm dlouhých rukojetí
- V praktické přepravní tašce pro snadnou přepravu na místo použití
Výhody
- Účinná ochrana proti proříznutí a výbuchu díky speciálnímu povlaku
- Účinná tepelná izolace díky speciálnímu povlaku
- Použité materiály mají nízkou elektrickou vodivost
- Speciální vlákna zaručují vysokou odolnost vůči zásadám i kyselinám
- Minimalizace vzniku kouře díky účinnému zadušení
- Certifikovaná odolnost vůči vysokým teplotám
Testy/certifikáty:
- Požární odolnost dle normy DIN EN 13501 (A2) – potvrzeno MPA
- Teplotní odolnost certifikovaná společností KIWA (+1000 °C)
- Krátkodobá teplotní odolnost potvrzena certifikátem Magna Steyr (1300 °C)
- Elektrický odpor dle normy DIN 54345-1 potvrzený certifikátem Hochschule Hof (< 1,0 x 10^6 Ω)
- Odolnost proti proříznutí dle normy ISO 13997:1999-08 potvrzená certifkátem Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) (18,45 N)
- Testováno dle normy DIN Spec. 91489
Pro hašení konvenčních požárů a pro efektivní kontrolu ohně, tepla i kouře při požárech lithium-iontových baterií např. u vysokozdvižných vozíků, čisticích strojů nebo paletových vozíků, jakož i automobilů, dodávek či minibusů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!