Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Ergonomická hliníková rukojeť
Ergonomická hliníková rukojeť - 1
Ergonomická hliníková rukojeť - 2
Ergonomická hliníková rukojeť - 3
Ergonomická hliníková rukojeť - 4
Ergonomická hliníková rukojeť - 5
Ergonomická hliníková rukojeť - 6
Ergonomická hliníková rukojeť - 7
Ergonomická hliníková rukojeť - 8
Ergonomická hliníková rukojeť - 9

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Ergonomická hliníková rukojeť

Extrémně robustní a ergonomická násada se zaoblenou špičkou

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Jedinečná stabilita a dlouhá životnost



Suroviny vyhovující FDA


  • Vhodná také k použití v prostorech pro přípravu potravin


Jednoduché čištění a údržba


  • Pro použití v myčce (max. 93 °C)

  • Možnost sterilizace v autoklávu (max. 121 °C)


Jednobarevné provedení, dostupné v pěti různých barvách. Různé barvy omezují riziko křížové kontaminace.



Bez obsahu ftalátů

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.