Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hmoždinka do izolace SHARK® ISO
Pro upevnění lehkých dílů do panelů z izolačních materiálů ETICS odolných proti stlačení. Ideální pro udržitelné izolační materiály z dřevěných vláken
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kompatibilní se všemi běžnými izolačními materiály odolnými proti stlačení
- Dokonalé zašroubování bez předvrtávání izolačního materiálu
- Není nutné provádět komplikované prostorově náročné instalace pro lehká upevnění
- Pro tenké vrstvy omítek < 4 mm, bez nutnosti předvrtávání
- Rychlá a levná montáž bez vzniku tepelných mostů
- Odolnost vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí (vysoce kvalitní PP)
- Pro zpracování pomocí akumulátorového vrtacího šroubováku
- Vhodné pro předem umístěné instalace
- Připojení pomocí mechanického blokování
- Pro instalaci doporučujeme používat šrouby ASSY-D
- Přípustný rozsah teplot: -20°C až +100°C









- Pro upevnění součástí ve spojení se dřevem, dřevotřískovými deskami a metrickými šrouby (např. ASSY-D)
- Ve venkovních nebo vlhkých místnostech v kombinaci se šroubem z nerezové oceli (např. Wüpofast A2)
- Pro upevnění domovních tabulek, osvětlení, poplašných systémů atd. při výstavbě chladicích/klimatizačních zařízení, konstrukci izolací, stavbě prefabrikovaných domů, fasádních konstrukcí, elektroinstalace atd.
- Použití u izolačních materiálů odolných proti stlačení s omítkou nebo bez ní
- Lze použít u přírodních izolačních materiálů odolných proti stlačení, které jsou vyrobeny z dřevných vláken
- Pro prevenci vniknutí vody utěsněte silikonem
Pro použití u izolovaných fasád s max. vrstvou omítky 4 mm: Bez předvrtávání, zašroubujte přímo pomocí akumulátorového vrtacího šroubováku a dodávaného usazovacího nástroje. Poté pomocí vhodného šroubu (doporučení: Assy-D) upevněte nástavec.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!