Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hmoždinka do izolací W-ID Easy
Rychlý, snadný a efektivní způsob upevnění lehkých zatížení k vnějším tepelně izolačním kompozitním systémům (ETICS)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Žádné komplikované montáže pro lehká břemena
- Pro upevnění uzavíracích panelů izolačních desek (např. vnější zdi s tepelně izolačními kompozitními systémy)
- Vhodné pro použití venku a ve vlhkých místnostech – šroub a podložka z nerezové oceli A2
- Nevznikají žádné tepelné můstky, protože kotva neproniká do zdiva
- Kotva se používá při montáži prostrčením
Umožňuje montáž na staveništi s úsporou času a nákladů
- Plech lze připravit v dílně
- Instalaci může provádět jedna osoba
- Instalaci lze provést bez výměny nástrojů
- Bez nutnosti předvrtávání zdiva nebo tepelně izolačních kompozitních systémů
Volitelné příslušenství: Ruční průbojník k vytváření kruhových průchozích otvorů do plechového dílu, který má být připevněn (otvory do plechového dílu lze také vyvrtat).
Pro instalaci podlahových lišt, tmelovacích pásek, štukových výlisků, štukových profilů, upevňovacích pásek, nástěnných spojovacích panelů, kovových nástěnných krytů, římsových krytů, větracích krytů, štěrkových krajnic, poštovních schránek, domovních čísel, reklamních štítů, firemních štítů, dopravních značek a sítí proti hmyzu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!