Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Izolační hmoždinka W-ID SLIM
Chytrý, jednoduchý pomocník pro řešení problémů při upevňování lehkých břemen na kompozitních systémech pro venkovní tepelnou izolaci (ETICS)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Speciální geometrie závitu usnadňuje šroubování do izolace
- Pro optimální zpracování musí mít montážní díl průchozí otvor min. 8 mm a max. 12 mm
- Díky vrtacímu hrotu proniká hmoždinka snadno do sádry a těsnicí vrstvy
- Instalaci lze provést bez výměny nástrojů
- Není třeba provádět předvrtání do zdiva nebo systému ETICS
- Nedochází k průniku zdiva, proto se nevytváří žádné tepelné mosty
- Kotva se používá při montáži prostrčením
Pro instalaci těsnicích pásek, nástěnných spojovacích panelů, podlahových lišt, tmelovacích pásek, štukových výlisků, štukových profilů, upevňovacích pásek, kovových nástěnných krytů, římsových krytů, větracích krytů, štěrkových krajnic, poštovních schránek, domovních čísel, reklamních štítů, firemních štítů, dopravních značek a sítí proti hmyzu.
Vhodné pro použití venku a ve vlhkých místnostech – šroub a podložka z nerezové oceli A2
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!