Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 1
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 2
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 3
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 4
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 5
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 6
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 7
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku - 8

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku

Pro rychlou a snadnou montáž do sádrokartonových desek bez předvrtání a bez dalšího ustavovacího nástroje

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Vysoká kvalita litého zinku

  • Připojení pomocí mechanického blokování

  • Rychlá instalace, není nutný žádný usazovací prvek ani předvrtání, s aku šroubovákem a bity vhodnými pro příslušný šroub

  • Zašroubování umožňuje vložení hmoždinky pomocí bitu PZ, AW nebo TX, protože šestihranná hlava přenáší zatížení

  • Minimální nároky na prostor za panelem (pouze 15 mm)

  • Díl lze upevnit pomocí šroubů do dřeva nebo dřevotřísky

  • Hmoždinku do sádrokartonu a šroub lze vložit pomocí stejného bitu

  • Středicí hrot umožňuje snadné umístění a vrtání do desky

  • Pro montáž doporučujeme používat šroub ASSY®-D
Upozornění
  • K upevnění dílu použijte šroub ASSY®-D ∅4,5 mm nebo šroub do dřeva/dřevotřísky bez vrtacího hrotu, protizávitu nebo kruhového závitu

  • Typ Z/L doporučený pro dvojité obložení
Účel použití