Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Hřebík HNS 107/30 Podle normy DIN EN 206
Hřebík HNS 107/30 Podle normy DIN EN 206 - 1
Hřebík HNS 107/30 Podle normy DIN EN 206 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hřebík HNS 107/30 Podle normy DIN EN 206

Vysoce kvalitní hřebík s ocelovou podložkou pro použití na ocelových ≥ 5 mm a betonových podkladech (beton s normální hmotností ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
  • Vylepšené probíjecí vlastnosti díky podložce s „volnou“ strukturou

  • Podložka s velkým vnějším průměrem

  • Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:

Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku


  • Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):

Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku

Upozornění

Pří výběru spojovacího materiálu dbejte na příslušnou kategorii zařízení.

Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažná síla jednotlivých upevnění je na uvážení uživatele a je nutné ji stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.