Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Hřebík UNS 104 Podle normy DIN EN 206
Hřebík UNS 104 Podle normy DIN EN 206 - 1
Hřebík UNS 104 Podle normy DIN EN 206 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hřebík UNS 104 Podle normy DIN EN 206

Univerzální hřebík s podložkou pro betonové podklady (beton o normální hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Přečíst popis položky

Dostupné v 11 designech
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
Upozornění

Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:


Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku

Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažná síla jednotlivých upevnění je na uvážení uživatele a je nutné ji stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.