Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Hřebík do izolace W-IN

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hřebík do izolace W-IN

Pro upevnění tuhých, samonosných izolačních materiálů, jako je polystyren nebo tvrdé pěnové panely, do betonu. Provedení s kotoučem, průměr 50 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
  • Kvalitní PP

  • Tepelně stabilní v rozsahu -40 °C až +80 °C

  • Malý průměr vrtaného otvoru (8 mm)

  • Rychlá, snadná instalace

  • Malá hloubka vrtaného otvoru, min. 20 mm — kratší doba vrtání

  • Kotva bez rozpínacího hřebíku