Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hřebík do izolace W-IN
Pro upevnění tuhých, samonosných izolačních materiálů, jako je polystyren nebo tvrdé pěnové panely, do betonu. Provedení s kotoučem, průměr 50 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro upevnění tuhých, samonosných izolačních materiálů, jako je polystyren nebo tvrdé pěnové panely, do betonu. Provedení s kotoučem, průměr 50 mm
- Kvalitní PP
- Tepelně stabilní v rozsahu -40 °C až +80 °C
- Malý průměr vrtaného otvoru (8 mm)
- Rychlá, snadná instalace
- Malá hloubka vrtaného otvoru, min. 20 mm — kratší doba vrtání
- Kotva bez rozpínacího hřebíku
- Pro upevnění izolačních materiálů na fasádách se zadní ventilací
- Pro upevnění fólie, těsnicích membrán mimo sklepy
- Lze použít na různých tvrdých površích, např. beton, plná vápencová cihla, pálená cihla
- Pro upevnění tvrdých, samonosných izolačních materiálů, např. polystyren, desky z tvrzené pěny
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!