- Příslušenství systému DIVA 1
- Vysoce kvalitní hřebík pro ocelové nebo betonové podklady podle DIN EN 206-1 a DIN 1045
- 12 hřebíků v pásce pro zásobník DIVA DI 32
Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm / max. 40 mm) + tloušťka připevňované komponenty = délka hřebíku nebo stopky
Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):
Hloubka průniku (min. 8 mm / max. 12 mm) + tloušťka připevňované komponenty = délka hřebíku nebo stopky
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez všeobecného stavebního povolení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!