Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3
Vysoce kvalitní univerzální hřebík, průměr 2,6 mm, vhodný pro DIGA® CS-2 Power a DIGA® CS-3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM:
Odborná zpráva o požárních vlastnostech lehkých dělicích příček ze sádrokartonu v souladu s normou DIN 4102-4
MPA BS č.: 2100-376-17-CM
Odborná zpráva o požárních vlastnostech dělicích příček s oboustranným bedněním ze sádrokartonu podle normy DIN EN 520 nebo DIN 18180 a nosných konstrukcí podle normy DIN 18182-1 v kombinaci s upevněním k pevným součástem
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.
- Upevňování U-profilů do suchého zdiva
- Upevnění v instalační oblasti, do suchého zdiva atd., k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206, stejně jako k oceli a zdivu z pevných cihel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!