Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511 nerezová ocel A2/035, nelegovaná
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511 nerezová ocel A2/035, nelegovaná - 1
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511 nerezová ocel A2/035, nelegovaná - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511 nerezová ocel A2/035, nelegovaná

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Upozornění

Norma ISO 10511 nahrazuje normu DIN 985 | Existuje určitá omezená podobnost | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | Jemný závit odstraněn | Změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Byla změněna třída pevnosti na 04 a 05.