Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka), jemný závit ISO 10512, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka), jemný závit ISO 10512, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 1
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka), jemný závit ISO 10512, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka), jemný závit ISO 10512, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
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
Upozornění

ISO 10512 nahrazuje DIN 982 | Existuje určitá omezená podobnost | Závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn | | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závit M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7040 | Byla odstraněna třída pevnosti 5 a 12 | ISO 10512 platí pro třídy pevnosti 6, 8, 10.