Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
ISO 10642 ocel 08.8 zinek-nikl, stříbrná (ZNSHR)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby se zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Upravený rozsah součinitele tření 0,12 až 0,18 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi, tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Částečná podobnost však byla zachována (Došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | Nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | Položky v nerezové oceli nejsou dostupné | Byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!