Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 1
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)

Přečíst popis položky

Dostupné v 16 designech
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
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:


  • Průměr ≥ M6 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:


    • Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.

    • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
    Upozornění

    ISO 10642 nahrazuje DIN 7991 | Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).



    Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1