Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579 nerezová ocel A2-070, nelegovaná
Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579 nerezová ocel A2-070, nelegovaná - 1
Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579 nerezová ocel A2-070, nelegovaná - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579 nerezová ocel A2-070, nelegovaná

Přečíst popis položky

Dostupné v 16 designech
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
Upozornění

Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě