Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub s čočkovitou hlavou ISO 14583, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Šroub s čočkovitou hlavou ISO 14583, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 1
Šroub s čočkovitou hlavou ISO 14583, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub s čočkovitou hlavou ISO 14583, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 26 designech
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
Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě