Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranný šroub se stopkou
Šestihranný šroub se stopkou - 1
Šestihranný šroub se stopkou - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranný šroub se stopkou

ISO 4014 ocel 8.8 zinek-nikl, stříbrná (ZNSHR)
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
Šrouby se zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).



Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,12 až 0,18 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi, tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní
Upozornění

ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá kompatibilita| Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.