Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranný šroub, úplný závit, armatury SB, DIN EN 15048-1
DIN EN ISO 4017 šestihranný šroub a DIN EN ISO 4032 šestihranná matice, ocel 8.8U, žárově zinkovaná. Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce. Ocel 8.8U žárově zinkovaná (TZN).
- Šestihranný šroub, úplný závit, podle normy DIN EN ISO 4017 a šestihranná matice podle normy DIN EN ISO 4032.
SB = konstrukční šroubové spoje; šrouby a matice podle normy DIN EN 15048 musí nést speciální označení „SB“.
Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Regulovaný stavební produkt se značkou CE.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!