Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada šroubů se šestihrannou hlavou a závitem po hlavu 685 ks
ISO 4017, nerezová ocel A2-70, nelegovaná, v systémovém kufru 4.4.1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranné šrouby se závitem až k hlavě
- M6 x 12–25 mm
- M8 x 16–30 mm
- M10 x 20–40 mm
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!