Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 1
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel, třída pevnosti 10.9, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)

Přečíst popis položky

Dostupné v 28 designech
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
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem neobsahují chrom VI; jde o ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:


  • Průměr ≥ M6 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:


    • Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.

    • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi

    Upozornění

    ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.