Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě - 1
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě

ISO 4017 ocel 8.8 zinek-nikl, stříbrná (ZNSHR)

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Šrouby se zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).



Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,12 až 0,18 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi, tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní
Upozornění

ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá kompatibilita| Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.