Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem se zkráceným kuželem ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem se zkráceným kuželem ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná - 1
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem se zkráceným kuželem ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná - 2
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem se zkráceným kuželem ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná - 3
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem se zkráceným kuželem ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem se zkráceným kuželem ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná

Přečíst popis položky

Dostupné v 136 designech
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
Upozornění

Třída tvrdosti 45H odpovídá tvrdosti 450 HV



ISO 4026 nahrazuje DIN 913 | Existuje určitá podobnost | Jmenovité průměry pro M1.4, M1.8, M14, M18, M22 byly odstraněny | Zavedeny třídy tvrdosti pro nerezové oceli.