Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s kolíkem DIN 4028, ocel 45H, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2K)
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s kolíkem DIN 4028, ocel 45H, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2K) - 1
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s kolíkem DIN 4028, ocel 45H, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s kolíkem DIN 4028, ocel 45H, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2K)
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
Upozornění

Třída tvrdosti 45H odpovídá tvrdosti 450 HV



Ocelové stavěcí šrouby jsou určeny pouze pro zatížení v tlaku (viz také DIN EN ISO 898-5). Typické použití zahrnuje upínací a stavěcí kroužky nebo vyvinutí tlaku na protikus. Ocelové stavěcí šrouby jsou tudíž extrémně tvrdé, aby byla zajištěna torzní pevnost ve vnitřním šestihranu při utahování a povolovaní.



Rada:


Stavěcí šrouby z nerezové oceli A2/A4 nejsou speciálně kalené a lze je používat k namáhání v tahu.



ISO 4028 nahrazuje DIN 915 | Existuje určitá podobnost | Jmenovité průměry pro M1.4, M1.8, M14, M18, M22 byly odstraněny | Zavedeny třídy tvrdosti pro nerezové oceli.