Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranná matice ISO 4032 polyamid 6.6, přírodní
Šestihranná matice ISO 4032 polyamid 6.6, přírodní - 1
Šestihranná matice ISO 4032 polyamid 6.6, přírodní - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice ISO 4032 polyamid 6.6, přírodní

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
  • Metrický standardní závit

  • Pevnost v tahu 60–80 N/mm²

  • Odolná vůči minerálním olejům, benzínu a slabým alkalickým roztokům.

  • Odolná vůči teplotám od -40 do +150 °C

  • Absorpce vody 8–10 %
Upozornění

ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.