Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka)
ISO 7040 ocel 10 zinek-nikl, stříbrná (ZNSHR)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby se zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Upravený rozsah součinitele tření 0,12 až 0,18 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi, tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Norma ISO 7040 nahrazuje normu DIN 982 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M7, M18, M22 odstraněny | Přidány závity M3, M4, M30 a M36 | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | Třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!