Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plochá podložka s fazetou ISO 7090, ocel 300 HV, povlak zinek-nikl, stříbrná (ZNSH)
Plochá podložka s fazetou ISO 7090, ocel 300 HV, povlak zinek-nikl, stříbrná (ZNSH) - 1
Plochá podložka s fazetou ISO 7090, ocel 300 HV, povlak zinek-nikl, stříbrná (ZNSH) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plochá podložka s fazetou ISO 7090, ocel 300 HV, povlak zinek-nikl, stříbrná (ZNSH)
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
Podložky se stříbrným zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNSH) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Jedná se o ideální vizuální a funkční doplněk ke šroubům a maticím v programu se stříbrným zinko-niklovým povrchem (ZNSHL).



Odolnost proti korozi:



  • Podložky pro ≥ M2 – 360 hod.*

  • Podložky pro ≥ M4 – 600 hod.*

  • Podložky pro ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Tepelná kapacita až 120°C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní