Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a osazením ISO 7379, ocel A212,9, nelegovaná, tolerance f9
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Osazené šrouby se často používají v případech, kdy mají šroubové spoje vstřebávat příčné síly nebo kde musí být vzájemná poloha obrobků zajištěna.
- Stopka s třídou tolerance f9
Průměr dříku ramene se liší od ISO 7379 pro následující průměry závitu:
- M5 = průměr dříku 6 mm
- M10 = průměr dříku 12 mm
- M20 = průměr dříku 24 mm
Vzhledem ke geometrii mohou být tyto šrouby při zkoušce tahem zatíženy v maximálním rozsahu podle normy ISO 898-1 a jsou označeny číslem 0 před třídou pevnosti.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!